Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg - Netzteil - 2.4 A (USB) - auf Kabel: Lightning - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg AC Charger EU Lightning 2.4A
Sandberg AC Charger EU Lightning 2.4A
Sandberg AC Charger EU Lightning 2.4A
Artikel-Nr.:
     2753M-3809470
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     441-03
EAN/GTIN:
     5705730441035
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg - Netzteil - 2.4 A (USB) - auf Kabel: Lightning - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  441-03
Modell  
EAN/UPC  5705730441035

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Ausgangsanschlusstyp  USB - auf Kabel: Lightning
Erforderliche Netzspannung  230 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Kabel  Lightning auf USB Kabel - 1 m
Entwickelt für  Apple 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad (5. Generation); 9.7" iPad Pro; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 3; 4; iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, X; iPod nano (7G); iPod touch (5G, 6G)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  230 V
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  Lightning
Elektrischer Strom max.  2.4 A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Lightning auf USB Kabel - 1 m
Kennzeichnung  RoHS, MFI
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.5" iPad Pro
Apple 12.9" iPad Pro
Apple 9.7" iPad (5. Generation)
Apple 9.7" iPad Pro
Apple iPad Air
Apple iPad Air 2
Apple iPad mini
Apple iPad mini 2
Apple iPad mini 3
Apple iPad mini 4
Apple iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, X
Apple iPod nano (7G)
Apple iPod touch (5G, 6G)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
230 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
Lightning
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Enthaltene Kabel:
Lightning auf USB Kabel - 1 m
Kennzeichnung:
RoHS, MFI
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, iphone-kabel sandberg, ipad zubehör, sandberg, lightning, 44103, netzteil, kabel:, kabel, 2.4a, apple, ipad/iphone/ipod, ladegeraet, charger, ladegerät, ipadiphoneipod, ladegert, ipad, iphone, ipod
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 20,13*
3 Tage
582
€ 10,00*
ab € 14,71*
€ 20,70*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 26,23*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 25,47*
€ 34,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,71*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.