Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Pro Fixed TV Wall Mount Bracket - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Stahl - pulverbeschichtet schwarz - Bildschirmgröße: 81,3-139,7 cm (32"-55") (650363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 650363 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Equip 650363 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Equip 650363 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Equip 650363 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3845496
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650363
EAN/GTIN:
     4015867207260
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Equip Pro Fixed TV Wall Mount Bracket - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Stahl - pulverbeschichtet schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650363
EAN/UPC  4015867207260

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Pro Fixed TV Wall Mount Bracket - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Integrierte Geräte  Ebene
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  55 kg
Material  Stahl
Farbe  Pulverbeschichtet schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl
Farbe  Pulverbeschichtet schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte  Ebene
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht  55 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Wandplatte - Breite: 44.4 cm Höhe: 6.05 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Stahl
Farbe:
Pulverbeschichtet schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte:
Ebene
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht:
55 kg
Abmessung:
Wandplatte - Breite: 44.4 cm Höhe: 6.05 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 650363, equip, 3255, schwarz, wandhalterung, fixed, wall, mount, bracket, klammer, flachbildschirm, stahl, pulverbeschichtet, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, bildschirmgröße, lcdtv, vesa, standard, feste, tvwandhalterung, 32"55"/
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,93*
€ 11,75*
€ 4,99*
ab € 10,41*
€ 15,14*
4 Tage
555
€ 1,00*
ab € 13,84*
€ 19,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,13*
€ 27,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.