Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Emita - Mikrofon - USB (21753)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-3882952
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21753
EAN/GTIN:
     8713439217537
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone

Übersicht

Kurzinfo  Trust Emita - Mikrofon - USB
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Trust Computer
Hersteller Art. Nr.  21753
Modell  Emita
EAN/UPC  8713439217537

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Trust Emita - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon - USB
Empfohlene Verwendung  Computer - Gesang, Sprache, Rundfunk
Mikrofontechnologie  Kondensator

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon - USB
Höhe  16 cm
Durchmesser  4.7 cm
Gewicht  300 g
Empfohlene Verwendung  Computer - Gesang, Sprache, Rundfunk
  
Mikrofon  
Mikrofontechnologie  Kondensator
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Frequenzgang  18 - 21000 Hz
Audioeingang - Daten  Kardioid
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel - ablösbar - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle, Aufstellung, Schwingungsdämpfer, Pop-Filter

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Mikrofon - USB
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
4.7 cm
Empfohlene Verwendung:
Computer - Gesang, Sprache, Rundfunk
Mikrofontechnologie:
Kondensator
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Frequenzgang:
18 - 21000 Hz
Audioeingang - Daten:
Kardioid
Anschlusstyp:
USB (4 PIN USB Type A)
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - ablösbar - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang:
Schutzhülle, Aufstellung, Schwingungsdämpfer, Pop-Filter
Weitere Suchbegriffe: Großmembran Mikrofone, Großmembran Mikrophone, Studio Mikrofon, Instrumentenmikrofone, Instrumentenmikrophone, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, trust kopfhörer usb, mono mikrofone, tischmikrofon trust, trust, 21753, emita, mikrofon, microphone, streaming, schwarz, gxt252, 21000, computer, gamingusbmikrofon, studiomikrofon, gaming, usbtischmikrofon, pcmikrofon, kabelgebunden, standfuß, mikrofonas, emita/21753, usbstudiomikrofon, kabel, condenser, studio, verkabelt, standfu, emita21753
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 89,53*
€ 5,95*
ab € 75,70*
€ 98,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,33*
€ 110,46*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 122,18*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 183,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.