Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DS100 - Befestigungskit (2 Drehgelenke, 2 VESA-Adapter, Basis, 28" Stange) - schmal - für 2 LCD-Displays - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-406760
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-091-200
EAN/GTIN:
     0698833000801
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron DeskStand DS100 - Aufstellung für Dual-Flachbildschirm - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61,00cm (24") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  33-091-200
Modell  DeskStand DS100
EAN/UPC  0698833000801

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Ergotron DeskStand DS100 - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Dual-Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61,00cm (24")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  20.9 kg
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Dual-Flachbildschirm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61,00cm (24")
Max. Ladegewicht  20.9 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Dual-Flachbildschirm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61,00cm (24")
Max. Ladegewicht:
20.9 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, ergotron, ds100, 33091200, schwarz, zoll, befestigungskit, drehgelenke, vesaadapter, basis, stange, schmal, lcddisplays, aluminium, stahl, bildschirmgröße:, schreibtisch, bildschirmgre, vesa, adapter, displays, bildschirmgröße, monitore, vertikal, serie, zwei, dualmonitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 9,50*
ab € 276,75*
€ 322,63*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 281,28*
€ 326,70*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,85*
€ 327,78*
Frei Haus
ab € 286,47*
€ 332,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 353,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.