Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels Wandhalter EFW 6205 LCD 23-37" VESA MIS-D Norm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogels Wandhalter EFW 6205 LCD 23-37" VESA MIS-D Norm
Artikel-Nr.:
     2753M-406951
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     EFW6205
EAN/GTIN:
     8712285308925
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Anzeige  
Kompatibilität  LCDs
Bildumfangkompatibilität, minimum  50.8 cm (20 ")
Bildumfangkompatibilität  81.3 cm (32 ")
Montageschnittstelle  114 x 214 mm
Höchstgewicht (Kapazität)  25 kg
  
Ergonomie  
Neigungswinkel  0 °
Pivot  0
Drehwinkel  0 °
  
Gewicht u. Abmessungen  
Abmessungen B x T x H  104 x 59 x 365 mm
Gewicht  2600 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Befestigungstyp  Wand

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Kompatibilität:
LCDs
Bildumfangkompatibilität, minimum:
50.8 cm (20 ")
Bildumfangkompatibilität:
81.3 cm (32 ")
Montageschnittstelle:
114 x 214 mm
Höchstgewicht (Kapazität):
25 kg
Neigungswinkel:
0 °
Pivot:
0
Drehwinkel:
0 °
Abmessungen B x T x H:
104 x 59 x 365 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, schnepel halterung tv, halterung tv, 6205, vogels, wandhalter, 2337, zoll, vesa, misd, norm, vogel's, evolution, befestigungskit, flachbildschirm, schwarz, bildschirmgröße:, 58.4, 76.2, wandmontage, efw6205, bildschirmgre, bildschirmgröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.