Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex LCD Stand - Aufstellung für Flat Panel - Schwarz - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Neo Flex Neo-Flex LCD Lift Stand 61 cm (24") Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex LCD Lift Stand 61 cm (24") Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex LCD Lift Stand 61 cm (24") Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex LCD Lift Stand 61 cm (24") Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex LCD Lift Stand 61 cm (24") Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Neo-Flex LCD Lift Stand 61 cm (24") Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-410095
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-310-060
EAN/GTIN:
     0698833006681
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Neo-Flex LCD Stand - Aufstellung für Flat Panel - Schwarz - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  33-310-060
Modell  Neo-Flex LCD Stand
EAN/UPC  0698833006681

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Neo-Flex LCD Stand - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Flat Panel
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  7.2 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Flat Panel
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  7.2 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Flat Panel
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht:
7.2 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, ergotron, neoflex, flex, 33310060, aufstellung, monitor, schwarz, silber, bildschirmgröße:, zoll, schreibtisch, bildschirmgre, bildschirmgröße, stand, standfuß, standfu, 13cm, vesa, flat, panel, montageschnittstelle:, 100mm, 75mm, montageschnittstelle, lcdgröße, 51cm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 56,82*
€ 6,78*
ab € 43,52*
€ 58,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 61,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,65*
€ 65,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,13*
€ 72,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.