Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzladegeraet fuer USB Geraete Dual Ladegeraet Adapter 2.4A Weiss auch - Ladegerät (CHARGER2A4W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A
i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A
i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A
i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A
i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A
i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A
Artikel-Nr.:
     2753M-4112264
Hersteller:
     Comdis
Herst.-Nr.:
     CHARGER2A4W
EAN/GTIN:
     8595611702426
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  i-Tec - Netzteil - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  I-Tec
Hersteller Art. Nr.  CHARGER2A4W
EAN/UPC  8595611702426

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  i-Tec Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.2 cm x 4.2 cm x 2.3 cm
Gewicht  43 g
Ausgangsanschlusstyp  2 x USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  8.2 cm
Tiefe  4.2 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  43 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Merkmale  Überstromschutz, Schnellaufladung
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.1 cm
Transporttiefe  10.1 cm
Transporthöhe  2.6 cm
Transportgewicht  85 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
8.2 cm
Tiefe:
4.2 cm
Höhe:
2.3 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Merkmale:
Überstromschutz, Schnellaufladung
Transportbreite:
13.1 cm
Transporttiefe:
10.1 cm
Transporthöhe:
2.6 cm
Transportgewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, ipad zubehör adapter, ipad zubehör, iphone netzteil 2fach, itec, charger2a4w, weiß, dual, 2.4a, netzteil, ausgabeanschlussstellen, fuer, power, netzladegeraet, geraete, ladegeraet, adapter, weiss, auch, ipad, charger, fast, charge, whi., port, netzladegerät, 110240v, apple, 1/2/3/4, mini
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 6,76*
€ 9,89*
2 Tage
19
€ 4,90*
ab € 10,53*
€ 14,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,96*
€ 15,37*
€ 6,90*
ab € 17,38*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.