Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - T1,5 VDSLR AS UMC II - Micro Four Thirds (21545)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-4127733
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21545
EAN/GTIN:
     8809298883416
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - T1.5 VDSLR AS UMC II - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13035T1.5M
Modell  
EAN/UPC  8809298883416

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 35 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  35 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  13.63 cm
Gewicht  735 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  13.63 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  735 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  35 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  33.4 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  Floating-System, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
13.63 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
35 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
33.4 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21545, 35mm, weitwinkelobjektiv, t1.5, vdslr, 1626505, video, dslr, micro, four, thirds, komponente, für:, objektivstruktur:, 12/10, linsen, typ:, weitwinkelobjektiv., produktfarbe:, schwarz., durchmesser:, filtergröße:, länge:, tiefe:, objektivstruktur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 544,62*
€ 614,35*
3 Tage
79
Frei Haus
ab € 542,28*
€ 614,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,93*
€ 725,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,14*
€ 693,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,62*
€ 648,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.