Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - f/1.4 AE AS UMC - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4127735
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21538
EAN/GTIN:
     8809298884109
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - f/1.4 AE AS UMC - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1111001101
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 35 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  35 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  11.15 cm
Gewicht  710 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  11.15 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  710 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite  35 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  63.1 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  Floating-System, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
11.15 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
35 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
63.1 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21538, canon, weitwinkelobjektiv, f/1.4, 1627143, 35mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 582,03*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 511,53*
€ 582,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,54*
€ 687,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,52*
€ 657,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.