Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 ED AS UMC - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4127737
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21534
EAN/GTIN:
     8809298885175
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 ED AS UMC - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110901101
Modell  T-S
EAN/UPC  8809298885175

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm
Objektivsystem  Tilt-Shift-Objektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/3.5
Brennweite  24 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 16 Elemente
Besondere Funktionen  Tilt-Shift
Filtergröße  82 mm
Länge  11 cm
Gewicht  667 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  11 cm
Durchmesser  8.6 cm
Gewicht  667 g
  
Objektivsystem  
Typ  Tilt-Shift-Objektiv
Besondere Funktionen  Tilt-Shift
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite  24 mm
Blendenöffnung  F/3.5
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  83.5 Grad
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 16 Elemente
Filtergröße  82 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
11 cm
Durchmesser:
8.6 cm
Typ:
Tilt-Shift-Objektiv
Besondere Funktionen:
Tilt-Shift
Für:
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
24 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
83.5 Grad
Objektivkonstruktion:
11 Gruppen / 16 Elemente
Filtergröße:
82 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, tilt-shift-objektiv ef, shift tilt objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, canon, 1110901101, 21534, tiltshiftobjektiv, f/3.5, tilt, shift, objektiv, 24mm, 1626501, f3.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 892,40*
€ 991,57*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 904,52*
€ 1.005,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,57*
€ 1.179,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,34*
€ 1.178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,59*
€ 1.121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,54*
€ 1.089,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,40*
€ 1.061,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.