Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II. Komponente für: SLR, Objektiv-Struktur: 12/10, Linsen Typ: Weitwinkelobjektiv. Kompatibilität: Sony. Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 8,3 c...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4128129
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21544
EAN/GTIN:
     8809298883430
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  12/10
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  0,3 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Sony E
Feste Brennweite  3,5 cm
Anzahl der aspärischen Linsen  1
Bildsensor Format  Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min)  43,2°
Diagonaler Blickwinkel (max)  43,2°
  
Leistung  
Kompatibilität  Sony
Linsenhülle  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,3 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge  13,8 cm
Gewicht  720 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
12/10
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,3 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Feste Brennweite:
3,5 cm
Anzahl der aspärischen Linsen:
1
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min):
43,2°
Diagonaler Blickwinkel (max):
43,2°
Kompatibilität:
Sony
Linsenhülle:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
8,3 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge:
13,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21544, 35mm, sony, 1627144, video, dslr, t1.5, vdslr, komponente, für:, objektivstruktur:, 12/10, linsen, typ:, weitwinkelobjektiv., kompatibilität:, sony., produktfarbe:, schwarz., durchmesser:, filtergröße:, länge:, objektivstruktur, 1210, weitwinkelobjektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 535,53*
€ 591,32*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 531,02*
€ 591,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,32*
€ 703,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,99*
€ 697,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,69*
€ 682,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,62*
€ 671,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,53*
€ 637,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.