Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMR-UBC70 - 3D Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD - Hochskalierung - Ethernet, Wi-Fi (DMR-UBC70EGS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-4129142
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMR-UBC70EGS
EAN/GTIN:
     5025232878369
Suchbegriffe:
Blu-ray Recorder
Internetradios
blu-ray recorder panasonic
blu-ray recorder

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic DMR-UBC70 - 3D Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD - Hochskalierung - Ethernet, Wi-Fi
Gruppe  Blu-ray- und DVD-Player
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  DMR-UBC70EGS
Modell  DMR-UBC70
EAN/UPC  5025232878369

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic DMR-UBC70 - Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD
Produkttyp  3D Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD
TV-Tuner Anz.  2 digitale Tuner
TV-Empfang  DVB-C, DVB-T2
Internet-Streaming-Dienste  HbbTV, Internet Apps
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk  DLNA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm x 19.9 cm x 5.9 cm
Gewicht  2.2 kg
Medientyp  CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, DVD-R DL, BD-R DL, BD-RE DL, Blu-ray-Disc, CD-DA
Beschreibbare Medien  DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-R, BD-R DL
Upconversion  Ja (bis zu 4K)
Audio-D/A-Wandler  24bit / 192kHz
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Formfaktor  Tabletop

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD
3D-Technologie  Ja
Formfaktor  Tabletop
Breite  43 cm
Tiefe  19.9 cm
Höhe  5.9 cm
Gewicht  2.2 kg
  
DVD  
Medientyp  CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, DVD-R DL, BD-R DL, BD-RE DL, Blu-ray-Disc, CD-DA
Beschreibbare Medien  DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-R, BD-R DL
Audio-D/A-Wandler  24bit / 192kHz
Max. Videoauflösung  4K UHD Video Playback
Medienladungstyp  Tablett
Aufzeichnungsmodus  XP, SP, LP, DR, HG, HX, HE, HL, HM
Elektronisches Programmverzeichnis  Digital EPG
Upconversion  Ja (bis zu 4K)
4K Hochskalierung  Yes
Video-Formate  MPEG-2, MPEG-4, MKV, AVCHD, AVC, HEVC, BDAV, MPEG-2 PS, MPEG-2 TS
Audio-Formate  WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, LPCM, DTS, DSD, ALAC
Bildformate  JPEG, MPO
  
TV-Tuner  
TV-Tuner Anz.  2 digitale Tuner
TV-Empfang  DVB-C, DVB-T2
  
Netzwerk undamp; Internet-Multimedia  
Verbindungsschnittstellen  IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11a/b/g/n
Internet-Streaming-Dienste  HbbTV, Internet Apps
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk  DLNA
DLNA  Ja
  
Blu-ray- undamp; DVD-Funktionen  
Funktionen  Live-TV-Pause, VIERA Link, Web Browser, External HDD Playback, Miracast-Unterstützung, Pure Sound Mode
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Digital-Audio-Format  Dolby Digital-Leistung
Funktionen  Viera Link
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 3.0 (9-polig USB Typ A) - Vorderseite
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Rückseite
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A)
Netzwerk (RJ-45)
  
Interner Speicher  
Typ  Festplattenlaufwerk
Kapazität  500 GB
  
Steckplatz  
Typ  2 x Common Interface Slot
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD
3D-Technologie:
Ja
Formfaktor:
Tabletop
Breite:
43 cm
Tiefe:
19.9 cm
Höhe:
5.9 cm
Audio-D/A-Wandler:
24bit / 192kHz
Max. Videoauflösung:
4K UHD Video Playback
Medienladungstyp:
Tablett
Aufzeichnungsmodus:
XP, SP, LP, DR, HG, HX, HE, HL, HM
Elektronisches Programmverzeichnis:
Digital EPG
Upconversion:
Ja (bis zu 4K)
4K Hochskalierung:
Yes
Audio-Formate:
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, LPCM, DTS, DSD, ALAC
Bildformate:
JPEG, MPO
TV-Tuner Anz.:
2 digitale Tuner
TV-Empfang:
DVB-C, DVB-T2
Verbindungsschnittstellen:
IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11a/b/g/n
Internet-Streaming-Dienste:
HbbTV, Internet Apps
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk:
DLNA
DLNA:
Ja
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Digital-Audio-Format:
Dolby Digital-Leistung
Funktionen:
Viera Link
Typ:
Festplattenlaufwerk
Kapazität:
500 GB
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Weitere Suchbegriffe: panasonic, dmrubc70egs, ubc70egs, dmrubc70, blurayrecorder, ubc70, recorder, tvtuner, hochskalierung, ethernet, wifi, tuner, silber, bluray, bdrbdr, dlbdrebdre, dlcdcdrcdrwdvddvdrdvdr, dldvdrdvdr, dldvdramdvdrw, dvbc/t2, dvbct2, ultra, twinhd, highresolution, audio, smart
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 6,90*
ab € 380,69*
€ 424,07*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 417,35*
€ 463,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 421,68*
€ 469,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 451,14*
€ 499,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 473,09*
€ 525,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,73*
€ 594,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,56*
€ 589,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,14*
€ 573,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.