Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro FLlex LED 1000 Bi Color (21653)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-4138679
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21653
EAN/GTIN:
     4056929216530
Suchbegriffe:
21653
1000
walimex
color
walimex pro FLlex LED 1000 Bi Color (21653)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: mantona, flex, 100w, fllex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
Frei Haus
ab € 330,73*
€ 375,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 431,67*
€ 486,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,78*
€ 579,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,56*
€ 539,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.