Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2882200 Spannungsschutz 230 V Schwarz (2882200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-418984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882200
EAN/GTIN:
     4046356073554
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Produkttext

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen, optische Power- und Defektanzeige. Ländertypisch verwendbar in: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

Hauptmerkmale

Leistung  
Nominale Eingang Spannung  230 V
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  101,34 g
Breite  56 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  76 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  25 - 75 °C
Höhe bei Betrieb  0 - 2000 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Breite:
56 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
76 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
25 - 75 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 2000 m
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, phoenix contact blitzstromableiter, netzadapter, 2882200, phoenix, contact, 4542184, mnt1, netzschutz, maintrab, mnt1d, überspannungsschutzgerät, zwischenstecker, spannungsschutz, schwarz, berspannungsschutzgert, überspannungsschutz, gerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 29,67*
€ 5,00*
ab € 22,72*
€ 29,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,94*
€ 30,24*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,93*
€ 30,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,37*
€ 84,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2882213
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.