Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Sennheiser CH 30 - Ladeständer - für SDW 5015, 5016 (1000702)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CH 30
CH 30
CH 30
Artikel-Nr.:
     2753M-4308537
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000702
EAN/GTIN:
     4044155223422
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie

Übersicht

Kurzinfo  Sennheiser CH 30 - Ladeständer - für SDW 5015, 5016
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sennheiser
Hersteller Art. Nr.  507239
Modell  Sennheiser CH 30
EAN/UPC  4044155223422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sennheiser CH 30 - Ladeständer
Produkttyp  Ladeständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.4 cm x 9.4 cm x 15.3 cm
Gewicht  220 g
Entwickelt für  SDW 5015, 5016

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ladeständer
Breite  9.4 cm
Tiefe  9.4 cm
Höhe  15.3 cm
Gewicht  220 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sennheiser SDW 5015, 5016

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Ladeständer
Breite:
9.4 cm
Tiefe:
9.4 cm
Höhe:
15.3 cm
Entwickelt für:
Sennheiser SDW 5015, 5016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 37,64*
€ 49,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,63*
€ 49,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.