Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4340357 Herst.-Nr.: 650322 EAN/GTIN: 4015867205150 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | equip - Wandhalterung für Plasma/LCD/TV (neigen) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 650322 | Modell | | EAN/UPC | 4015867205150 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | equip - Wandhalterung (neigen) | Produkttyp | Wandhalterung (neigen) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 114 cm x 13 cm x 83.2 cm | Neigung | -15 ° bis 15 ° | Anpassungen | Neigung | Empfohlene Verwendung | Plasma/LCD/TV | Empfohlene Display-Größe | 152.4-254 cm (60"-100") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 1000 x 600 mm, 1000 x 800 mm, 1000 x 400 mm | Max. Größe des Befestigungsmusters | 1098 x 807 mm | Max. Ladegewicht | 100 kg | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Schrauben | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 114 cm | Tiefe | 13 cm | Höhe | 83.2 cm | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Schrauben | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wandhalterung | Design | Neigen | Empfohlene Verwendung | Plasma/LCD/TV | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 1000 x 600 mm, 1000 x 800 mm, 1000 x 400 mm | Max. Größe des Befestigungsmusters | 1098 x 807 mm | Empfohlene Display-Größe | 152.4-254 cm (60"-100") | Neigung | -15 ° bis 15 ° | Anpassungen | Neigung | Max. Ladegewicht | 100 kg | Oberfläche | Pulverbeschichtet | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,9 kg | Breite: | 114 cm | Tiefe: | 13 cm | Höhe: | 83.2 cm | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz | Packungsinhalt: | Schrauben | Typ: | Wandhalterung | Design: | Neigen | Empfohlene Verwendung: | Plasma/LCD/TV | Max. Größe des Befestigungsmusters: | 1098 x 807 mm | Empfohlene Display-Größe: | 152.4-254 cm (60"-100") | Neigung: | -15 ° bis 15 ° | Anpassungen: | Neigung | Max. Ladegewicht: | 100 kg | Oberfläche: | Pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, equip, 650322, 60100, schwarz, zoll, klammer, neigen, flachbildschirm, stahl, bildschirmgröße:, 152.4254, 60"100", wandmontage, bildschirmgre, 1524254, bildschirmgröße, 100", kippbarer, curvedtvwandhalter, 1098, curved, wandhalter, lcd/signagewandhalterung, neigbar, max., vesa: |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 57,81* | € 66,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 58,21* | € 66,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,96* | € 70,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 66,10* | € 75,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 71,44* | € 81,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|