Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRN5920 Ladegerät für Batterien USB (DRN5920)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell DRN5920 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5920 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5920 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5920 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5920 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     2753M-4365651
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRN5920
EAN/GTIN:
     5055190185957
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Energiequelle  USB
Anzahl unterstützter Batterien  1
Kompatible Produkte  Nikon EN-EL14
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Typ  Indoor Batterieladegerät
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
  
Batterie  
Batteriespannung  5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  47 mm
Tiefe  84 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  28 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  USB
Verpackungsbreite  103 mm
Verpackungstiefe  206 mm
Verpackungshöhe  29 mm
  
Sonstige Funktionen  
Kompatibilität  Nikon EN-EL14

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Energiequelle:
USB
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Kompatible Produkte:
Nikon EN-EL14
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Indoor Batterieladegerät
Eingangsspannung:
5 V
Batteriespannung:
5 V
Breite:
47 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
23 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
103 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
29 mm
Kompatibilität:
Nikon EN-EL14
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, duracell, drn5920, 5920, ladegerät, ladegert, kabel, drnel14/enel14, drnel14enel14, drnel14, el14, batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 14,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 30,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.