Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 12W USB Power Adapter Schwarz Indoor (MBXAP-AC0007-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXAP-AC0007-B Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
CoreParts MBXAP-AC0007-B Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
CoreParts MBXAP-AC0007-B Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-4461077
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-AC0007-B
EAN/GTIN:
     5704174197478
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  220-240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Max. Leistung  12 W
Maximale Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  2,4 A
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Anzahl der USB-Anschlüsse  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
220-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Max. Leistung:
12 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2,4 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, 1x usb ladegerät, ladegerät usb, coreparts, 0007, mbxapac0007b, power, adapter, mbxap, ac0007, black, schwarz, indoor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
€ 10,00*
ab € 3,59*
€ 5,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,64*
€ 33,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.