Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VB-STND-004 - Wagen (Montageklammer) für interaktives Flachfeld- / LCD-Display - Bildschirmgröße: 139.7-218.4 cm (55"-86")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Viewsonic VB-STND-004 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4462240
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-STND-004
EAN/GTIN:
     0766907983418
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  ViewSonic VB-STND-004 - Wagen (Montageklammer) für interaktives Flachfeld- / LCD-Display - Bildschirmgröße: 139.7-218.4 cm (55"-86")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  ViewSonic
Hersteller Art. Nr.  VB-STND-004
Modell  VB-STND-004
EAN/UPC  0766907983418

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ViewSonic VB-STND-004 - Wagen
Produkttyp  Wagen
Montagekomponenten  Montageklammer
Integrierte Geräte  On-Screen-Steuerung, Stiftablage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  96 cm x 37.7 cm x 118.2 cm
Gewicht  44.3 kg
Empfohlene Verwendung  Interaktives Flachfeld- / LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  139.7-218.4 cm (55"-86")
Max. Ladegewicht  99.8 kg
Packungsinhalt  Stromkabel, Fernsteuerung, Schrauben, USB-Kabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  96 cm
Tiefe  37.7 cm
Höhe  118.2 cm
Gewicht  44.3 kg
Packungsinhalt  Stromkabel, Fernsteuerung, Schrauben, USB-Kabel
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Montagekomponenten  Montageklammer
Empfohlene Verwendung  Interaktives Flachfeld- / LCD-Display
Integrierte Geräte  On-Screen-Steuerung, Stiftablage
Anzahl der Regale  1
Empfohlene Display-Größe  139.7-218.4 cm (55"-86")
Max. Ladegewicht  99.8 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  115.5 cm x 79.5 cm x 30.5 cm / 53.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
100,0 kg
Breite:
96 cm
Tiefe:
37.7 cm
Höhe:
118.2 cm
Packungsinhalt:
Stromkabel, Fernsteuerung, Schrauben, USB-Kabel
Typ:
Wagen
Montagekomponenten:
Montageklammer
Empfohlene Verwendung:
Interaktives Flachfeld- / LCD-Display
Integrierte Geräte:
On-Screen-Steuerung, Stiftablage
Anzahl der Regale:
1
Empfohlene Display-Größe:
139.7-218.4 cm (55"-86")
Max. Ladegewicht:
99.8 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
115.5 cm x 79.5 cm x 30.5 cm / 53.5 kg
Weitere Suchbegriffe: av wagen, viewsonic, vbstnd004, stnd, viewboard, wagen, montageklammer, interaktives, flachfeld, lcddisplay, bildschirmgröße:, 139.7218.4, 55"86", ifp6562, ifp7562, ifp8662, ifp8670, 6562, 7562, 8662, 8670, bildschirmgre, 13972184, 5586, display, bildschirmgröße, stand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 1.079,99*
€ 1.187,18*
Frei Haus
ab € 1.110,59*
€ 1.223,90*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.113,27*
€ 1.226,33*
€ 1,93*
ab € 1.122,64*
€ 1.229,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.330,43*
€ 1.466,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,67*
€ 1.745,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,96*
€ 1.734,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,13*
€ 1.674,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,12*
€ 1.634,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,43*
€ 1.583,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.