Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta - Headset - Full-Size - kabelgebunden - USB, USB-C (90YH00Z1-B2UA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4465992
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH00Z1-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017048217
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Delta - Headset - Full-Size - kabelgebunden - USB, USB-C
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YH00Z1-B2UA00
Modell  ROG Delta
EAN/UPC  4718017048217

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Delta - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Zusätzliche Funktionen  Einstellbares RGB Licht, quad DAC
Kopfhörer-Formfaktor  Full-Size
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 40000 Hz
Rauschabstand  127 dB
Mikrofon  Mikrofonbaum

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen  Einstellbares RGB Licht, quad DAC
Gehäusematerial  Aluminium
Material Ohrpolster  Kunstleder, Tuch
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 40000 Hz
Rauschabstand  127 dB
Membran  50 mm
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (USB Type-C)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang  2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Headset - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen:
Einstellbares RGB Licht, quad DAC
Gehäusematerial:
Aluminium
Material Ohrpolster:
Kunstleder, Tuch
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 40000 Hz
Rauschabstand:
127 dB
Membran:
50 mm
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Anschlusstyp:
Headset (USB Type-C)
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang:
2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Kabel
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, headset usb-c, headset kabelgebunden, asus headset, asus, headset, delta, gaming, 90yh00z1b2ua00, 90yh00z1, b2ua00, kabelgebunden, usbc, ohrumschließend, strix, g15;, zephyrus, g14;, f15;, f17;, tuf505;, zenbook, ohrumschlieend, tuf505, stereo, environmental, noise, cancellation, nintendo, switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 94,07*
€ 107,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,79*
€ 112,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,88*
€ 113,09*
€ 6,78*
ab € 104,28*
€ 118,76*
1 Tag
81
€ 5,50*
ab € 109,71*
€ 124,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.