Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Pioneer - Action-Kamera - 4K / 10 BpS - 5.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Easypix GoXtreme Pioneer Actionsport-Kamera 5 MP Full HD WLAN
Artikel-Nr.:
     2753M-4475487
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20139
EAN/GTIN:
     4260041685307
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Übersicht

Kurzinfo  Easypix GoXtreme Pioneer - Action-Kamera - 4K / 10 BpS - 5.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Easypix
Hersteller Art. Nr.  20139
Modell  Easypix GoXtreme Pioneer
EAN/UPC  4260041685307

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Easypix GoXtreme Pioneer - Action-Kamera
Produkttyp  Action-Kamera - 4K
Aktionskameratyp  Montierbar
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Sensorauflösung  5.0 MPix
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Bildschirm  LCD-Display - 5 cm (2")
Unterstützte Batterie  Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.9 cm x 2.4 cm x 4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Action-Kamera - 4K
Sensorauflösung Camcorder  5.0 MPix
Anz. Sensoren  1 CMOS
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders  12.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung  Ja
Typ des optischen Sensors  CMOS
Bildrate (max. Auflösung)  10 BpS
Schnittstelle  USB 2.0, Wireless LAN
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  140 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Audioaufnahme, Bildserien, Zeitrafferaufnahme
  
Aktionskamerafunktionen  
Kameratyp  Montierbar
Merkmale  Intervallaufnahme
  
Bildschirm  
Typ  5 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Montagehalterung, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, Schutzgehäuse, Montage-Adapter, Fahrradhalterung, Clip-Halterung, Befestigungsriemen, Schützende Hintertür
Schutz  Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung  Ja
Wassertiefe  Bis zu 30 m
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details  Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkarte enthalten  Nein
Max. unterstützte Speicherkartengröße  32 GB
Videoaufnahme  3840 x 2160 - 10 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.9 cm
Tiefe  2.4 cm
Höhe  4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Action-Kamera - 4K
Sensorauflösung Camcorder:
5.0 MPix
Anz. Sensoren:
1 CMOS
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders:
12.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung:
Ja
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Bildrate (max. Auflösung):
10 BpS
Schnittstelle:
USB 2.0, Wireless LAN
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
140 Grad
Zusätzliche Funktionen:
Audioaufnahme, Bildserien, Zeitrafferaufnahme
Kameratyp:
Montierbar
Merkmale:
Intervallaufnahme
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Schutz:
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung:
Ja
Wassertiefe:
Bis zu 30 m
Batterietyp:
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkarte enthalten:
Nein
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
32 GB
Breite:
5.9 cm
Tiefe:
2.4 cm
Höhe:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam easypix, action cam, 20139, easypix, goxtreme, pioneer, gmbh, action, actionkamera, mpix, wifi, unterwasser, kamera, camera, ultra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 39,95*
€ 54,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,94*
€ 85,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.