Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Kona 5 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 3.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4476848
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KONA-5-R0
EAN/GTIN:
     0812321031676
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte

Übersicht

Kurzinfo  AJA Kona 5 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  KONA-5-R0
Modell  Kona 5
EAN/UPC  0812321031676

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA Kona 5 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  PCIe 3.0 x8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.905 cm x 17.526 cm x 12.7 cm
Gewicht  300 g
Videoeingang  HDMI, 6G-SDI-Eingang, 6G-SDI-Ausgang, 3G-SDI Ein-/Ausgang, 12G-SDI Ein-/Ausgang
Video-Modi  720p, 1080p, 525i, 625i, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 625/50i, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p, 1080/48p, 1080/30PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 2K, 4K, 525/59.94i, 8K, 4320/24p, 4320/25p, 4320/30p, 4320/48p, 4320/50p, 4320/60p
Bildkomprimierungsformat  YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Audioeingabeunterstützung  Standard
Leistungsmerkmale  High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  PCIe 3.0 x8
Breite  1.905 cm
Tiefe  17.526 cm
Höhe  12.7 cm
Gewicht  300 g
  
Video  
Schnittstellen Typ  HDMI, 6G-SDI-Eingang, 6G-SDI-Ausgang, 3G-SDI Ein-/Ausgang, 12G-SDI Ein-/Ausgang
Video-Modi  720p, 1080p, 525i, 625i, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 625/50i, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p, 1080/48p, 1080/30PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 2K, 4K, 525/59.94i, 8K, 4320/24p, 4320/25p, 4320/30p, 4320/48p, 4320/50p, 4320/60p
Bildkomprimierungsformat  YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Audioeingabeunterstützung  Standard
Leistungsmerkmale  High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x Display / Video - 12G-SDI Ein-/Ausgang - BNC
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x seriell - RS-422 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 3.0 x8
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  28 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ:
PCIe 3.0 x8
Breite:
1.905 cm
Tiefe:
17.526 cm
Höhe:
12.7 cm
Bildkomprimierungsformat:
YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Audioeingabeunterstützung:
Standard
Leistungsmerkmale:
High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 3.0 x8
Leistungsaufnahme im Betrieb:
28 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, videokarte pci express, video capturecard, kona, kona5r0, videoaufnahmeadapter, pcie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 3.494,39*
€ 3.733,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.795,58*
€ 4.030,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.030,84*
€ 4.796,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.994,05*
€ 4.752,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.879,36*
€ 4.616,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.819,46*
€ 4.545,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.795,58*
€ 4.516,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.