Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA IPR-10G2-SDI Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 1920 x 1080 - - (IPR-10G2-SDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AJA IPR-10G2-SDI Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
AJA IPR-10G2-SDI Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 1920 x 1080, -
Artikel-Nr.:
     2753M-4476853
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     IPR-10G2-SDI
EAN/GTIN:
     0812321031706
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Hauptmerkmale

Merkmale  
Umwandlertyp  Aktiver Videokonverter
Produktfarbe  Grau
  
Video  
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080,
Unterstützte Video-Modi  525i,625i,720p,1080i,1080p
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  BNC
  
Leistung  
Eingangsspannung  20 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  13 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Höhe bei Betrieb  0 - 3000 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  128,8 mm
Tiefe  23,9 mm
Höhe  128,5 mm
Gewicht  300 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe:
Grau
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080,
Unterstützte Video-Modi:
525i,625i,720p,1080i,1080p
Hostschnittstelle:
BNC
Eingangsspannung:
20 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Breite:
128,8 mm
Tiefe:
23,9 mm
Höhe:
128,5 mm
Weitere Suchbegriffe: video converter, ipr10g2sdi, 10g2, ipr10g2sdir0, 1920, 1080, videosignalkonverter, aktiver, videokonverter, videosignal, konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 2,90*
ab € 1.520,25*
€ 1.639,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.979,48*
€ 2.136,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,34*
€ 2.542,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,06*
€ 2.530,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,29*
€ 2.455,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,99*
€ 2.404,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,48*
€ 2.355,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.