Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRC5900 Ladegerät Schwarz Batterieladegerät für innen (DRC5900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell DRC5900 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5900 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5900 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5900 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5900 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     2753M-4509306
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRC5900
EAN/GTIN:
     5055190185803
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Energie  
Energiequelle  USB
Eingangsspannung  5
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  84 mm
Tiefe  47 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  28 g
Verpackungsbreite  206 mm
Verpackungstiefe  103 mm
Verpackungshöhe  29 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Anzahl unterstützter Batterien  1
Typ  Batterieladegerät für innen
Kompatible Produkte  Canon LP-E8

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Energiequelle:
USB
Eingangsspannung:
5
Breite:
84 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
23 mm
Verpackungsbreite:
206 mm
Verpackungstiefe:
103 mm
Verpackungshöhe:
29 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Typ:
Batterieladegerät für innen
Kompatible Produkte:
Canon LP-E8
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, duracell, drc5900, 5900, ladegerät, ladegert, kabel, lpe8, dr9945/lpe8, schwarz, batterieladegerät, innen, 9945, dr9945lpe8, batterieladegert, dr9945
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 14,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,07*
€ 32,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.