Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRF5982 Ladegerät Schwarz Batterieladegerät für innen (DRF5983)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell DRF5982 Akkuladegerät USB
Duracell DRF5982 Akkuladegerät USB
Duracell DRF5982 Akkuladegerät USB
Duracell DRF5982 Akkuladegerät USB
Duracell DRF5982 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     2753M-4529106
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRF5983
EAN/GTIN:
     5055190186251
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Energie  
Energiequelle  USB
Eingangsspannung  5
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  84 mm
Tiefe  47 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  28 g
Verpackungsbreite  206 mm
Verpackungstiefe  103 mm
Verpackungshöhe  29 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Anzahl unterstützter Batterien  1
Typ  Batterieladegerät für innen
Kompatible Produkte  FujiFilm NP48, NP-50, Pentax D-LI68, Kodak KLIC-7004

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Energiequelle:
USB
Eingangsspannung:
5
Breite:
84 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
23 mm
Verpackungsbreite:
206 mm
Verpackungstiefe:
103 mm
Verpackungshöhe:
29 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Typ:
Batterieladegerät für innen
Kompatible Produkte:
FujiFilm NP48, NP-50, Pentax D-LI68, Kodak KLIC-7004
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, duracell, ladegerät, drf5983, drf5982, 5983, 5982, ladegert, kabel, drfw126/npw126, dr9675/np50/dli68, schwarz, batterieladegerät, innen, 9675, drfw126npw126, dr9675np50dli68, batterieladegert, drfw126, w126, dr9675, li68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 9,74*
€ 14,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,01*
€ 37,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.