Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Niova - 100 W - 1 Glühbirne(n) - LED - 50000 h - Tageslicht - 1 Glühbirne(n) (22254)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Artikel-Nr.:
     2753M-4532828
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22254
EAN/GTIN:
     4056929222548
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht

Hauptmerkmale

Lampen  
Gesamtleistung  100 W
Anzahl an Lampen  1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp  LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)  50000 h
Lichtfarbe  Tageslicht
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht)  1 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI)  93
Farbtemperatur (min.)  5600 K
Farbtemperatur (max.)  5600 K
Strahlungswinkel  55°
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall, Kunststoff
Eingebautes Display  Ja
Display-Typ  LCD
Dimmbar  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  220-240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  195 mm
Verpackungstiefe  405 mm
Verpackungshöhe  245 mm
Paketgewicht  2,91 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  210 mm
Tiefe  300 mm
Höhe (min)  13 cm
Höhe (max)  13 cm
Gewicht  2,9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Gesamtleistung:
100 W
Anzahl an Lampen:
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.):
50000 h
Lichtfarbe:
Tageslicht
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht):
1 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI):
93
Farbtemperatur (min.):
5600 K
Farbtemperatur (max.):
5600 K
Strahlungswinkel:
55°
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Dimmbar:
Ja
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
405 mm
Verpackungshöhe:
245 mm
Paketgewicht:
2,91 kg
Breite:
210 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe (min):
13 cm
Höhe (max):
13 cm
Weitere Suchbegriffe: 22254, walimex, niova, mantona, plus, daylight, glühbirne(n, 50000, glhbirnen, glühbirne, 100w, foto, video, studioleuchte, tageslicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 188,25*
€ 223,99*
3 Tage
207
Frei Haus
ab € 199,77*
€ 234,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 199,98*
€ 235,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.