Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRN5923 Replacement Nikon EN-EL12 USB Charger (DRN5923)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell DRN5923 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5923 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5923 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5923 Akkuladegerät USB
Duracell DRN5923 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     2753M-4584309
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRN5923
EAN/GTIN:
     5055190185988
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Duracell DRN5923 Replacement Nikon EN-EL12 USB Charger - Batterieladegerät - Schwarz - für Nikon Coolpix A1000, A900, AW120, AW130, P340, S9600, S9900, W300; KeyMission 170, 360
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DRN5923
EAN/UPC  5055190185988

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell DRN5923 Replacement Nikon EN-EL12 USB Charger Batterieladegerät
Produkttyp  Batterieladegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.4 cm x 4.7 cm x 2.3 cm
Gewicht  28 g
Farbe  Schwarz
Erforderliche Netzspannung  5 V
Kabel  USB-Ladekabel
Entwickelt für  Nikon Coolpix A1000, A900, AW100, AW100s, AW110, AW120, AW130, P330, P340, S1000pj, S1100pj, S1200pj, S31, S6000, S610, S610c, S6150, S620, S6200, S630, S640, S70, S710, S8000, S800c, S8100, S8200, S9400, S9500, S9600, S9700, S9900, W300; KeyMission 170, 360; MH 65

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterieladegerät
Breite  8.4 cm
Tiefe  4.7 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  28 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  5 V
Eingangsanschlüsse  5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker  1
Merkmale  LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Ladekabel
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10.6 cm
Transporthöhe  20.6 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Nikon Coolpix A1000, A900, AW100, AW100s, AW110, AW120, AW130, P330, P340, S1000pj, S1100pj, S1200pj, S31, S6000, S610, S610c, S6150, S620, S6200, S630, S640, S70, S710, S8000, S800c, S8100, S8200, S9400, S9500, S9600, S9700, S9900, W300
Nikon KeyMission 170, 360
Nikon MH 65

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterieladegerät
Breite:
8.4 cm
Tiefe:
4.7 cm
Höhe:
2.3 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
5 V
Eingangsanschlüsse:
5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker:
1
Enthaltene Kabel:
USB-Ladekabel
Transportbreite:
10.6 cm
Transporthöhe:
20.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, duracell, drn5923, 5923, nikon, batterieladegerät, schwarz, batterieladegert, ladegerät, ladegert, replacement, enel12, charger, coolpix, a1000, a900, aw120, aw130, p340, s9600, s9900, w300;, keymission, 1000, 9600, 9900, w300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 14,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,02*
€ 34,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.