Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta Core - Headset - Full-Size - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker (90YH00Z1-B1UA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4788319
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH00Z1-B1UA00
EAN/GTIN:
     4718017048224
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Delta Core - Headset - Full-Size - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YH00Z1-B1UA00
Modell  ROG Delta Core
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Delta Core - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor  Full-Size
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 40000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - 3,5 mm Stecker
Gewicht  346 g
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 40000 Hz
Membran  50 mm
Magnetmaterial  Neodym
Besonderheiten  Abnehmbares Mikrofon
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit  -40 dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Audioeingang - Daten  Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
  
Kabel  
Kabellänge  1.5 m
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Headset-Kabel - 1.5 m
Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig zu 2 x Mini-Phone 3,5 mm - 1 m
Zubehör im Lieferumfang  2 Ohrpolster

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Headset - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 40000 Hz
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Besonderheiten:
Abnehmbares Mikrofon
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit:
-40 dB
Audioeingang - Daten:
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Steuerung:
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Anschlusstyp:
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Kabellänge:
1.5 m
Zubehör im Lieferumfang:
2 Ohrpolster
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, asus rog headset, computer headset, asus, delta, core, headset, gaming, 90yh00z1b1ua00, kabelgebunden, stecker, 90yh00z1, b1ua00, ohrumschließend, strix, g15;, g17;, g531;, zephyrus, g14;, m15;, s15;, s17;, f17;, fx505;, tuf505, ohrumschlieend, g531, fx505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,17*
€ 86,33*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 72,02*
€ 95,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,27*
€ 100,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.