Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW2355T TV-Halterung 139,7 cm (55" ) Schwarz (VLMW2355T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4797068
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW2355T
EAN/GTIN:
     5711783838876
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximale Bildschirmgröße  139,7 cm (55" )
Befestigungstyp  Wand
Maximale VESA-Halterung  400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  58,4 cm (23" )
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Neigungswinkelbereich  15 - 15°
Abstand zur Wand (max)  5 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
139,7 cm (55" )
Befestigungstyp:
Wand
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
58,4 cm (23" )
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 15°
Abstand zur Wand (max):
5 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vivolink, vlmw2355t, 2355, wall, mount, medium, tilt, tvhalterung, zoll, schwarz, 1397, halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 10,00*
ab € 35,90*
€ 48,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,67*
€ 80,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.