Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AG-CX350 4K HDR Camcorder (AGCX350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic AG-CX350 Camcorder Handkamerarekorder 15,03 MP MOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4815573
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AGCX350
EAN/GTIN:
     5025232888894
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Panasonic AG-CX350 4K HDR Camcorder (AGCX350)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: camcorder, panasonic, agcx350, agcx350ej, cx350, cx350ej, 10bit, handheldcamcorder, weitwinkel, 20fachen, optischen, zoom, schwarz, 245mm, handheld, fachen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.681,19*
€ 2.861,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.009,35*
€ 3.191,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.191,76*
€ 3.798,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,79*
€ 3.775,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.084,27*
€ 3.670,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.035,38*
€ 3.612,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.009,35*
€ 3.581,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.