Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Large Manual Height Adjustable Floor Stand - Aufstellung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 102-203 cm (40"-80") - Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chief LFAUB Flachbildschirm-Tischhalterung 2,03 m (80") Schwarz Flur
Chief LFAUB Flachbildschirm-Tischhalterung 2,03 m (80") Schwarz Flur
Chief LFAUB Flachbildschirm-Tischhalterung 2,03 m (80") Schwarz Flur
Chief LFAUB Flachbildschirm-Tischhalterung 2,03 m (80") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     2753M-4933010
Herst.-Nr.:
     LFAUB
EAN/GTIN:
     0841872156330
Suchbegriffe:
Displayständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser

Übersicht

Kurzinfo  Chief Large Manual Height Adjustable Floor Stand - Aufstellung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 102-203 cm (40"-80") - Bodenaufstellung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  LFAUB
EAN/UPC  0841872156330

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Large Manual Height Adjustable Floor Stand - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - Bodenaufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  96.8 cm x 77.7 cm x 183.9 cm
Einstellbare Höhe  106-156 cm
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  102-203 cm (40"-80")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 650 x 400 mm
Max. Ladegewicht  90.7 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  96.8 cm
Tiefe  77.7 cm
Höhe  183.9 cm
Einstellbare Höhe  106-156 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Montage  Bodenaufstellung
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 650 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe  102-203 cm (40"-80")
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  90.7 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Centris Technology

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,3 kg
Breite:
96.8 cm
Tiefe:
77.7 cm
Höhe:
183.9 cm
Einstellbare Höhe:
106-156 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Montage:
Bodenaufstellung
VESA-Halterung:
200 x 200 mm, 650 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe:
102-203 cm (40"-80")
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
90.7 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Centris Technology
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, chief, lfaub, schwarz, large, fusion, stand, hhenverstellbar, lfdstandfuß, höhenverstellbar, standfuß, manuell, 1.131, 1.639mm, mitte, display, tiltfunktion, grad, schwenkbar, größen, tragkraft, farbe, 1.839x968x77, manual, height, adjustable, floor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 738,65*
€ 819,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 789,83*
€ 870,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,42*
€ 1.035,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,11*
€ 1.035,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,34*
€ 1.029,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,42*
€ 1.001,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,83*
€ 939,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.