Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Displayständer
>
Artikel
KIND Displayständer LFAUB 7517B00030 40-80Zoll Höhe:113-164cm 90,7kg schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-4077733
Hersteller:
Kindermann
Herst.-Nr.:
7517B00030
EAN/GTIN:
0841872156330
Suchbegriffe:
Displayständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Mit Bodenplatte und universeller Montagehalterung für 40-80 Zoll Displays, höhenverstellbar von 113 bis 164 cm (Displaymitte), Tragfähigkeit:90,7 kg, VESA Raster 200 x 200 - 800 x 400 mm, neigbar 5o, Farbe:schwarz - Abmessungen (HxBxT):183,9 x 96,7 x 77,7 cm - Höheneinstellung durch eine Person - innenliegende Kabelführung mit flexiblen Abdeckungen - zur Selbstmontage
... >
Zubehör Video Audio
>
Möbel Untergestelle
>
Multimedia Moebel
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
bildschirmständer schwarz
,
bildschirmständer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 738,65*
€ 819,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 789,83*
€ 870,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,51*
€ 975,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,22*
€ 970,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,72*
€ 967,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,47*
€ 940,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,65*
€ 878,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen