Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Fusion FCA801 - Montagekomponente (Regal) (FCA801)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chief FCA801 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA801 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-4933517
Herst.-Nr.:
     FCA801
EAN/GTIN:
     0841872163826
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Chief FCA801 - Montagekomponente (Regal) für AV-System - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") - Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage - für Large Fixed Wall Mount LSA5029, LTA5364, LTM5045, MTM3029, MTM3241
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  FCA801
Modell  FCA801
EAN/UPC  0841872163826

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief FCA801 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage
Montagekomponenten  Regal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.6 cm x 19.4 cm x 66.1 cm
Empfohlene Verwendung  AV-System
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Max. Ladegewicht  4.5 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Flat Panel Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Large Fixed Wall Mount LSA5029, LTA5364, LTM5045, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5045, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5241, MTM3029, MTM3241

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  35.6 cm
Tiefe  19.4 cm
Höhe  66.1 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Regal
Empfohlene Verwendung  AV-System
Platzierung/Montage  Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Max. Ladegewicht  4.5 kg
TAA-kompatibel  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Chief Flat Panel Fixed Wall Mount LSA5053, Flat Panel Fixed Wall Mount LSA5364, Flat Panel Fixed Wall Mount LSA5536, Flat Panel Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Flat Panel Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5029, Flat Panel Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5364, Flat Panel Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5536, Flat Panel Portrait Tilt Wall Mount MTAPU, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5029, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5045, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5051, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5241, Large Fixed Wall Mount LSA5029, Large Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5241, LTA5364 Large Tilt Wall Mount, LTM5045 Large Micro-Adjustable Fixed Wall Mount, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5045, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5241, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSMU, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount MSM3124, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount MSM3532, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount MSMU, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount XSMU, MTM3029 Medium Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3045 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3124 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3241 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3536 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTMU Universal Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2000, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2000B, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2029, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2119, Tilt Wall Mount MTA3241, Tilt Wall Mount MTA3301, Universal Flat Panel Fixed Wall Mount LSAU, Universal Flat Panel Tilt Wall Mount LTAU

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Breite:
35.6 cm
Tiefe:
19.4 cm
Höhe:
66.1 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Regal
Empfohlene Verwendung:
AV-System
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Max. Ladegewicht:
4.5 kg
TAA-kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, fca801, chief, fusion, regal, oben/unten, montagekomponente, avsystem, schwarz, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", deckenmontage, wandmontage, wagen, montierbar, standfußmontage, taakonform, large, fixed, wall, mount, lsa5029, lta5364, ltm50, above/below, shelf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,54*
€ 129,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,55*
€ 129,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.