Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCA106 - Montagekomponente (zweiseitige Abdeckung) für flat panel - Schwarz - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA106 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA106 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA106 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA106 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-4933527
Herst.-Nr.:
     FCA106
EAN/GTIN:
     0841872164441
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Chief FCA106 - Montagekomponente (zweiseitige Abdeckung) für flat panel - Schwarz - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  FCA106
Modell  FCA106
EAN/UPC  0841872164441

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief FCA106 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Wandmontage
Montagekomponenten  Zweiseitige Abdeckung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.1 cm x 1 cm x 60.9 cm
Empfohlene Verwendung  Flat panel
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  14.1 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  60.9 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Zweiseitige Abdeckung
Empfohlene Verwendung  Flat panel
Platzierung/Montage  Wandmontage

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Breite:
14.1 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
60.9 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Zweiseitige Abdeckung
Empfohlene Verwendung:
Flat panel
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, fca106, chief, fusion, montagekomponente, zweiseitige, abdeckung, flat, panel, schwarz, wandmontage, sichtblende, serie, side, cover, accessory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.