Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIVERPEAKS SHVP BS89742 - TV-Wandhalterung, 33,00cm (13") - 94,00cm (37"), Wandabstand 400 - 450 mm (BS89742)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS89742 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
shiverpeaks BS89742 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4961318
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89742
EAN/GTIN:
     4017538062123
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SHIVERPEAKS SHVP BS89742 - TV-Wandhalterung, 33,00cm (13") - 94,00cm (37"), Wandabstand 400 - 450 mm (BS89742)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, shiverpeaks, bs89742, 89742, wandabstand, wandhalter, 13"37", displays, max., tragkraft, vesa, shvp, tvwandhalterung, 13'', 37'', basicsplasmalcdled, 1337, basic, plasma, wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
€ 4,50*
ab € 12,36*
€ 18,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,14*
€ 45,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.