Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Netzteil - 45 Watt - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell CHAR10 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Green Cell CHAR10 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Green Cell CHAR10 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Green Cell CHAR10 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Green Cell CHAR10 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Green Cell CHAR10 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-5298555
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     CHAR10
EAN/GTIN:
     5903317222194
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Netzteil - 45 Watt - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  CHAR10
Modell  Green Cell
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell Netzteil - USB, 24 pin USB-C - 45 Watt
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: USB, 24 pin USB-C - auf Kabel: USB-C
Gestellte Leistung  45 Watt
Details zum Leistungsgerät  - 24 pin USB-C with Power Delivery
- 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
Kabel  USB-C Kabel - 2 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung  45 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  USB-C
Details zum Leistungsgerät  24 pin USB-C with Power Delivery
4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
Merkmale  Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, PowerDelivery 3.0 Technology
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
Schwarz
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung:
45 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
USB-C
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, usb ladegerät green cell, universalladegerät, usbc, char10, green, cell, greencell, schwarz, netzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, kabel:, kabel, ladegerät, indoor, ladegert, charger, power, delivery, black, mobilgeräte, mobilgerte, with, 200cm, cable, usb3.0, quick, charge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,16*
€ 25,50*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,30*
€ 25,52*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,55*
€ 46,94*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 50,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.