Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Netzteil - 18 Watt - PD 3.0 (24 pin USB-C) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell CHAR07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHAR07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHAR07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHAR07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHAR07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHAR07 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-5298556
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     CHAR07
EAN/GTIN:
     5903317221852
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Netzteil - 18 Watt - PD 3.0 (24 pin USB-C) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  CHAR07
Modell  Green Cell
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell Netzteil - 24 pin USB-C - 18 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.3 cm x 2.8 cm x 5.3 cm
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  24 pin USB-C
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Gestellte Leistung  18 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Breite  5.3 cm
Tiefe  2.8 cm
Höhe  5.3 cm
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  24 pin USB-C
Gestellte Leistung  18 Watt
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Breite:
5.3 cm
Tiefe:
2.8 cm
Höhe:
5.3 cm
Farbe:
Schwarz
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
24 pin USB-C
Gestellte Leistung:
18 Watt
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c, iphone netzteil, usb ladegerät green cell, char07, green, cell, greencell, schwarz, usbc, netzteil, watt, indoor, ladegerät, mobilgeräte, ladegert, mobilgerte, charger, samsung, galaxy, iphone, black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 21,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,09*
€ 23,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.