Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Thinstall Tilt TV Wall Mount - For Displays 26-47" - Black - Befestigungskit (Wandmontage, Schnittstellengabel) (MTTU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chief Thinstall Universal Tilt Wall Mount Schwarz
Chief Thinstall Universal Tilt Wall Mount Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5326779
Herst.-Nr.:
     MTTU
EAN/GTIN:
     0841872117232
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Chief Thinstall Universal Tilt Wall Mount MTTU - Befestigungskit (Wandmontage, Schnittstellengabel) für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 66-119.4 cm (26"-47") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  MTTU
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Thinstall Universal Tilt Wall Mount MTTU - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage
Montagekomponenten  Wandmontage, Schnittstellengabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70.6 cm x 19.1 cm x 44.8 cm
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  66-119.4 cm (26"-47")
VESA-Halterung  Ja
Max. Ladegewicht  45.4 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  70.6 cm
Tiefe  19.1 cm
Höhe  44.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage, Schnittstellengabel
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Ja
Empfohlene Display-Größe  66-119.4 cm (26"-47")
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  45.4 kg
Funktionen  Glide Lock
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  5.69 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Breite:
70.6 cm
Tiefe:
19.1 cm
Höhe:
44.8 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage, Schnittstellengabel
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
66-119.4 cm (26"-47")
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
45.4 kg
Funktionen:
Glide Lock
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
5.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, chief halterung tv, halterung tv, chief, mttu, tilt, wandmontage, 2647, thinstall, wall, mount, displays, 2647", black, befestigungskit, schnittstellengabel, lcddisplay, schwarz, bildschirmgröße:, 66119.4, 26"47", wandhalterung, 7515b00044, 7515, 00044, bildschirmgre, 661194, display, bildschirmgröße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,70*
€ 266,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 224,43*
€ 269,14*
Frei Haus
ab € 225,92*
€ 269,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.