Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Fusion Center Speaker Adaptor, L - Montagekomponente (Lautsprecherbefestigung) (FCA830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA830 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA830 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-5349131
Herst.-Nr.:
     FCA830
EAN/GTIN:
     0841872163833
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Chief Center Speaker Adaptor, L - Montagekomponente (Lautsprecherbefestigung) für Lautsprecher - Schwarz - Bildschirmgröße: 132.1-203.2 cm (52"-80") - Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage - für Large Fixed Wall Mount LSA5029, LTA5364, LTM5045, MTM3029, MTM3241
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  FCA830
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Center Speaker Adaptor, L - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage
Montagekomponenten  Lautsprecherbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 1.7 cm x 73.7 cm
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Empfohlene Display-Größe  132.1-203.2 cm (52"-80")
Max. Ladegewicht  9.1 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Flat Panel Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Large Fixed Wall Mount LSA5029, LTA5364, LTM5045, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5045, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5241, MTM3029, MTM3241

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.2 cm
Tiefe  1.7 cm
Höhe  73.7 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Lautsprecherbefestigung
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Platzierung/Montage  Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage
Empfohlene Display-Größe  132.1-203.2 cm (52"-80")
Max. Ladegewicht  9.1 kg
TAA-kompatibel  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Chief Flat Panel Fixed Wall Mount LSA5053, Flat Panel Fixed Wall Mount LSA5364, Flat Panel Fixed Wall Mount LSA5536, Flat Panel Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Flat Panel Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5029, Flat Panel Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5364, Flat Panel Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5536, Flat Panel Portrait Tilt Wall Mount MTAPU, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5029, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5045, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5051, Flat Panel Tilt Wall Mount LTA5241, Large Fixed Wall Mount LSA5029, Large Micro-Adjustable Tilt Wall Mount LTM5241, LTA5364 Large Tilt Wall Mount, LTM5045 Large Micro-Adjustable Fixed Wall Mount, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5045, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5053, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSM5241, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount LSMU, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount MSM3124, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount MSM3532, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount MSMU, Micro-Adjustable Fixed Wall Mount XSMU, MTM3029 Medium Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3045 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3124 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3241 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTM3536 Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, MTMU Universal Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2000, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2000B, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2029, Pull-N-Tilt Wall Mount PLP-2119, Tilt Wall Mount MTA3241, Tilt Wall Mount MTA3301, Universal Flat Panel Fixed Wall Mount LSAU, Universal Flat Panel Tilt Wall Mount LTAU

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
1.7 cm
Höhe:
73.7 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Lautsprecherbefestigung
Empfohlene Verwendung:
Lautsprecher
Empfohlene Display-Größe:
132.1-203.2 cm (52"-80")
Max. Ladegewicht:
9.1 kg
TAA-kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, chief, fusion, fca830, center, speaker, adaptor, centerlautspr., unten, ausziehbar, montagekomponente, lautsprecherbefestigung, lautsprecher, schwarz, bildschirmgröße:, 132.1203.2, 52"80", deckenmontage, wandmontage, wagen, montierbar, standfußmontage, taakonform, channel, centerlautspr, bildschirmgre, 13212032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.