Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 1000 mobile - Stativ (52102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-5349969
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52102
EAN/GTIN:
     4007134021877
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann Alpha 1000 mobile - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  52102
Modell  Alpha 1000 mobile
EAN/UPC  4007134021877

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann Alpha 1000 mobile Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  480 g
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  35 cm - 106 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  37 cm
Gewicht  480 g
  
Stativ  
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Max. Betriebshöhe  106 cm
Min Betriebshöhe  35 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera, Handy
Merkmale  Beinklammern
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage, Friktionsrad
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
37 cm
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Max. Betriebshöhe:
106 cm
Min Betriebshöhe:
35 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
1 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera, Handy
Merkmale:
Beinklammern
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Zubehör im Lieferumfang:
Smartphone-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Dreibein-Stativ, Dreibeinstativ, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, dreibeinstativ cullmann, kamera ministativ, 1000, cullmann, 52102, alpha, mobile, stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 20,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,60*
€ 34,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.