Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Uno 48825 Eismaschine (135 Watt, Silber/Schwarz) (48825)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Unold EISMASCHINE Uno
Artikel-Nr.:
     2753M-5491703
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     48825
EAN/GTIN:
     4011689488252
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Kompressor Eismaschine
Schüsselkapazität  1,2 l
Vorbereitung Zeit  30 min
Anzahl der Schalen  1 Becken
Entfernbare Schüssel  Ja
Anzeige  LCD
Gehäusematerial  Kunststoff
Eingebaute Anzeige  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Bullauge  Ja
Integrierter Timer  Ja
Dauer des Timers (max.)  60 min
Steuerung  Berührung
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  275 mm
Tiefe  248 mm
Höhe  359 mm
Gewicht  9 kg
  
Leistung  
Leistung  135 W
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Lieferumfang  
Rezeptbuch  Ja
Messbecher  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,6 kg
Produkttyp:
Kompressor Eismaschine
Schüsselkapazität:
1,2 l
Vorbereitung Zeit:
30 min
Anzahl der Schalen:
1 Becken
Entfernbare Schüssel:
Ja
Anzeige:
LCD
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingebaute Anzeige:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bullauge:
Ja
Integrierter Timer:
Ja
Dauer des Timers (max.):
60 min
Steuerung:
Berührung
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Breite:
275 mm
Tiefe:
248 mm
Höhe:
359 mm
Leistung:
135 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Rezeptbuch:
Ja
Messbecher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eismaschine unold, eiscreme automat, 48825, unold, esge, eismaschine, sisw, fassungsvermögen, kompressorkühltechnik, timer, deckel, nachfüllöffnung, inkl., kühlaggregat, si/sw, 135w, watt, silber/schwarz, fassungsvermgen, kompressorkhltechnik, nachfllffnung, inkl, khlaggregat, silberschwarz, kompressor, kühltechnik, silber, schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 138,96*
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 116,23*
€ 138,97*
14 Tage
15
€ 6,29*
ab € 118,85*
€ 142,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 180,25*
€ 207,87*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 176,36*
€ 207,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.