Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 48825 Eismaschine inkl. Kühlaggregat 1.2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R312761
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48825
EAN/GTIN:
     4011689488252
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Mit der EISMASCHINE Uno ist der Do-it-yourself-Eisgenuss ein Kinderspiel. Sind die Zutaten vorgekühlt, lassen sich in nur 30 Minuten 1,2 Liter köstliche Sahneeiscreme zubereiten. Aber auch für vegane, laktosefreie und steviahaltige Rezepturen ist das kompakte Gerät ideal. So lassen sich beste Zutaten nach persönlichem Geschmack verarbeiten!

Im ebenso eleganten wie robusten Gehäuse befindet sich der vollautomatische, selbstkühlende Kompressor, der für eine kontinuierliche Kälteerzeugung sorgt. Der Motor ist sogar für den Dauerbetrieb in der hauseigenen Eisdiele geeignet.

Bis zu circa -35°C reicht der Gefrierbereich der EISMASCHINE Uno, die über einfach zu bedienende Tasten aktiviert wird. Das LCD-Display informiert über die Restlaufzeit und bietet auch die praktische Timer-Funktion: von 5 bis 60 Minuten einstellbar, wird das Eis zum gewünschten Zeitpunkt fertiggestellt und kann dann genussvoll weggeschleckt werden. Rezept-Inspirationen gibt es in der Bedienungsanleitung gleich mit!

Durch die Deckelöffnung können weitere Zutaten zugegeben werden – Nüsse, Krokant, Fruchtstücke… Für die bequeme Reinigung sorgt der entnehmbare, eloxierte Eisbehälter.
Features:
Volumen für ca. 1,2 Liter Eiscreme
Sahneeiscreme in nur ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
Vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung
Lieferumfang:
Eismaschine + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
275 mm
Höhe:
359 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
248 mm
Gewicht:
9 kg
Fassungsvermögen:
1.2 l
Leistung (Details):
135 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Küchengeräte-Besonderheiten:
inkl. Kühlaggregat
Produkt-Art:
Eismaschine
Weitere Suchbegriffe: eismaschine unold, eiscreme automat, 04011689488252, Unold, Milcheis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 138,96*
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 116,23*
€ 138,97*
14 Tage
15
€ 6,29*
ab € 118,85*
€ 142,13*
€ 3,50*
ab € 180,25*
€ 207,87*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 176,36*
€ 207,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.