Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 17.03.1117 Flachbildschirm-Tischhalterung Klemme Schwarz (17.03.1117)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, je 5 Gelenke, bis 2x 15 kg
Artikel-Nr.:
     2753M-5514694
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1117
EAN/GTIN:
     7630049611986
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  30 kg
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)  15 kg
Montage  Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
  
Ergonomie  
Anzahl der Arme  2
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Ausrichtung  Landschaftsportrait
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
15 kg
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Arme:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, roline, 1117, 17031117, 17.03.1117, tischmontage, gasfeder, gelenke, max., lcddoppelarm, zweifachlcdmonitorarm, pneumatisch, 75x75/100x100, 15kg, flachbildschirmtischhalterung, klemme, schwarz, 75x75100x100, doppelarm, zweifach, monitorarm, 75x75, 100x100, flachbildschirm, tischhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,99*
€ 148,01*
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 148,01*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 151,99*
5 Tage
174
€ 1,00*
ab € 128,91*
€ 160,71*
€ 6,90*
ab € 166,85*
€ 201,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1116
ab € 66,84*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1158
ab € 83,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.