Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W - Schwarz - Universal - Rechteck - Staubresistent - Schockresistent - Wasserdicht - IP66 - LED (420-48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W
Artikel-Nr.:
     2753M-5604692
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-48
EAN/GTIN:
     5705730420481
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
usb akku

Produkttext

Die Sandberg Survivor Powerbank 30000 PD45W ist der ultimative Reserveakku zum Aufladen von Smartphones, Laptops und anderen Mobilgeräten. Geschützt von einer robusten, IP66-zertifizierten Hülle, steckt diese Powerbank wirklich so einiges weg. Sie ist vollständig wasser-, stoß- und staubfest und lässt sich fast überallhin mitnehmen. Mit 3 leistungsstarken USB-Anschlüssen, einschließlich QC 3.0-Unterstützung für 18 W. Ebenfalls vorhanden ist eine USB-C-Buchse zum Aufladen von USB-C-Geräten mit bis zu 45 W, was genügend Leistungsreserven für die meisten Laptop-Modelle bietet. Auf der Rückseite befindet sich eine leistungsstarke Taschenlampe mit beeindruckenden 8 LEDs.

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  4
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Universal
Form  Rechteck
Eingebaute Taschenlampe  Ja
Schutzfunktion  Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen  Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66
  
Beleuchtung  
Lampentyp  LED
  
Leistungen  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  30000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
Batteriekapazität (Wattstunden)  111 Wh
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
  
Leistung  
Eingangsspannung  12 V
Eingangsstrom  1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung  45 W
Ausgangsspannung  20 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  2,4 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom  2,4 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Mikro-USB
Ausgangs-Steckplätze USB A  3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  150 mm
Verpackungstiefe  100 mm
Verpackungshöhe  230 mm
Paketgewicht  900 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
4
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Universal
Form:
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Lampentyp:
LED
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
30000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Batteriekapazität (Wattstunden):
111 Wh
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2,4 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
2,4 A
Input Anschluss:
Mikro-USB
Ausgangs-Steckplätze USB A:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
900 g
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sandberg, 30000, 42048, survivor, pd45w, powerbank, 30000mah, schwarz, universal, rechteck, staubresistent, schockresistent, wasserdicht, ip66
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,37*
€ 95,34*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 79,44*
€ 102,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,77*
€ 120,67*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 178,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.