Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN MobiSat BAS 66 Skew - Antenne - flach - HDTV - Twin-LNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KATH Flachantenne BAS 66 Skew mit Twin LNB
KATH Flachantenne BAS 66 Skew mit Twin LNB
Artikel-Nr.:
     2753M-5802749
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2000000001
EAN/GTIN:
     4021121548963
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Flachantenne
lnb

Übersicht

Kurzinfo  KATHREIN MobiSat BAS 66 Skew - Antenne - flach - HDTV - Twin-LNB
Gruppe  Antennen
Hersteller  KATHREIN-Werke
Hersteller Art. Nr.  2000000001
Modell  MobiSat BAS 66 Skew
EAN/UPC  4021121548963

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KATHREIN MobiSat BAS 66 Skew - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Formfaktor  Flach
Bestimmt für  HDTV
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 cm x 50 cm x 10.9 cm
Frequenzbereich  10.7 - 12.75 GHz, 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz
Umformerart  Twin-LNB
Funktionen  Horizontale/vertikale Polarisierung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Formfaktor  Flach
Bestimmt für  HDTV
Breite  50 cm
Tiefe  50 cm
Höhe  10.9 cm
  
Antenne  
Frequenzbereich  10.7 - 12.75 GHz, 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz
Max. Windgeschwindigkeit  130 km/h
Windlast  240 N (bei 130 km/h)
Umformerart  Twin-LNB
Funktionen  Horizontale/vertikale Polarisierung
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  6.5 kg

GPSR

GPRS Hersteller  KATHREIN Digital Systems GmbH
GPSR Anschrift  Anton-Kathrein-Str. 1-3, Rosenheim, 83022, Deutschland
GPSR E-Mail  info@kathrein-ds.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Produkttyp:
Antenne
Formfaktor:
Flach
Bestimmt für:
HDTV
Breite:
50 cm
Tiefe:
50 cm
Höhe:
10.9 cm
Frequenzbereich:
10.7 - 12.75 GHz, 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz
Max. Windgeschwindigkeit:
130 km/h
Windlast:
240 N (bei 130 km/h)
Umformerart:
Twin-LNB
Funktionen:
Horizontale/vertikale Polarisierung
Transportgewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kathrein, 2000000001, skew, twinlnb, twin, mobisat, antenne, flach, hdtv, kath, flachantenne, satspiegel, flache, ausführung, ausfhrung, spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,10*
€ 211,86*
Lager 2753
€ 4,95*
ab € 182,94*
€ 222,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,94*
€ 229,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.