Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D CAC-1903 - Netzteil - AC 100-110/240 V - 111 Watt - Ausgangsanschlüsse: 5 - Europa (CAC-1903EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-5820615
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1903EU
EAN/GTIN:
     8719214471354
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Club 3D CAC-1903 - Netzteil - AC 100-110/240 V - 111 Watt - Ausgangsanschlüsse: 5 - Europa
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Club 3D
Hersteller Art. Nr.  CAC-1903EU
Modell  Club 3D CAC-1903
EAN/UPC  8719214471354

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Club 3D CAC-1903 - Netzteil - 111 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  425 g
Lokalisierung  Europa
Eingangsspannung  AC 100-110/240 V
Leistungskapazität  111 Watt
Ausgabeanschlussstellen  4 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 4.8 A
1 x 24-poliger USB-C - 20 V - 4.35 A
Zubehör im Lieferumfang  Stromkabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  AC 100-110/240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  4 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 4.8 A
1 x 24-poliger USB-C - 20 V - 4.35 A
Leistungskapazität  111 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromkabel
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - extern
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überstromschutz, Power Delivery (PD)
Kennzeichnung  FCC, RoHS, EMI
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  425 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17.5 cm
Transporttiefe  15.5 cm
Transporthöhe  5.5 cm
Transportgewicht  666 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Lokalisierung:
Europa
Eingangsspannung:
AC 100-110/240 V
Leistungskapazität:
111 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Stromkabel
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - extern
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, EMI
Transportbreite:
17.5 cm
Transporttiefe:
15.5 cm
Transporthöhe:
5.5 cm
Transportgewicht:
666 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Schnellladegerät, ladegerät usb 5 fach, schnellladegerät, 1903, club3d, cac1903eu, 1903eu, club, netzteil, cac1903, 100110/240, watt, ausgangsanschlüsse:, europa, 100110240, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 111w, ladegerät, steckdose, usbc, buchse, ladegert, schnellladegert, stecker/usbc, usba, 5fach, usbladestation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,34*
€ 60,41*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 45,22*
€ 60,42*
€ 4,50*
ab € 45,55*
€ 60,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 51,81*
€ 67,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,59*
€ 75,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.