Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig VCC 3850 A 2,1 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel (VCC3850A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundig VCC 3850 A 2,1 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Grundig VCC 3850 A 2,1 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     2753M-5882185
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     VCC3850A
EAN/GTIN:
     4013833032700
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Produkttext

Haushalt / Bodenstaubsauger Riesenappetit auf Sauberkeit. Lassen Sie sich von seinen Abmessungen nicht täuschen: Dieses kompakte Kraftpaket nimmt im Notfall gewaltige 2,1 l Staub auf - natürlich erst, nachdem Pollen, Hausstaub und Tierhaare den engmaschigen EPA E12 Filter ein für alle Mal passiert haben. Die Kombibürste macht den Sauger zur Fußboden-Allzweckwaffe, die keine Herausforderung scheut. Das umfangreiche Zubehör mit Fugendüse, Polsterdüse und dem praktischen Pinselaufsatz für Möbel lässt die 800 Watt Leistung in Ihrem ganzen Zuhause zur vollen Entfaltung kommen. Keine Ecke ist vor seiner Leidenschaft für Sauberkeit sicher - auch dank des 7,5 m großen Aktionsradius.

Hauptmerkmale

Leistung  
Maximale Eingangsleistung  800 W
  
Design  
Typ  Zylinder-Vakuum
Reinigungsart  Trocken
Staubbehälter Typ  Staubbeutel
Staubkapazität  2,1 l
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Schlauchtyp  Teleskopisch
Rohrmaterial  Chrom
Schlauch-/Rohrlänge  94 cm
  
Leistungen  
Vakuum-Luftfilterung  HEPA
Vorgesehene Verwendung  Haus
Geräuschpegel  80 dB
HEPA-Klasse  HEPA 12
Motorschutzfilter  Ja
Entfernbarer Filter  Ja
Waschbarer Filter  Ja
  
Ergonomie  
Füllstandsanzeige Staubbehälter  Ja
Kabellänge  7,5 m
Kabelaufwicklung  Ja
Automatische Kabelaufwicklung  Ja
  
Lieferumfang  
Staubsaugerbürsten enthalten  Universalbürste
Anzahl Düsen  2
Polsterdüse enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Maximale Eingangsleistung:
800 W
Typ:
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart:
Trocken
Staubbehälter Typ:
Staubbeutel
Staubkapazität:
2,1 l
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Schlauchtyp:
Teleskopisch
Rohrmaterial:
Chrom
Schlauch-/Rohrlänge:
94 cm
Vakuum-Luftfilterung:
HEPA
Vorgesehene Verwendung:
Haus
Geräuschpegel:
80 dB
HEPA-Klasse:
HEPA 12
Motorschutzfilter:
Ja
Entfernbarer Filter:
Ja
Waschbarer Filter:
Ja
Füllstandsanzeige Staubbehälter:
Ja
Kabellänge:
7,5 m
Kabelaufwicklung:
Ja
Automatische Kabelaufwicklung:
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten:
Universalbürste
Anzahl Düsen:
2
Polsterdüse enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teleskoprohr, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bodenstaubsauger grundig, beutellose bodenstaubsauger, trockensauger 2,1l, 3850, grundig, gms2710, 2710, 3850a, bodenstaubsauger, vcc3850a, sw/rt, swrt, 800w, 80db, stufenlos, hepa12filter, staubsauger, beko, zylindervakuum, trocken, staubbeutel, hepa, filter, zylinder, vakuum
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,58*
€ 75,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,67*
€ 75,60*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 59,68*
€ 75,61*
2 Tage
7
€ 6,45*
ab € 60,32*
€ 76,42*
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.