Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger VCC 3850A sw/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenstaubsauger VCC 3850A sw/rt
Bodenstaubsauger VCC 3850A sw/rt
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-18152834
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS2710
EAN/GTIN:
     4013833032700
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodenstaubsauger VCC 3850A sw/rt

Stufenlose Saugkraftregulierung, 7,5 m Aktionsradius, Abwaschbarer HEPA-12-Filter und Motorschutzfilter, Kableaufwicklung, horizontales und vertikales Parksystem und Tragegriff, Zubehör im Lieferumfang: Schmale Fugendüse, Polsterdüse, Pinselaufsatz für Möbel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Anschlusswert:
800 W
Schallleistungspegel:
80 dB
Grundfarbe:
schwarz
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Behältervolumen:
2,1 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,58*
€ 75,49*
€ 3,50*
ab € 59,67*
€ 75,60*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 59,68*
€ 75,61*
2 Tage
7
€ 6,45*
ab € 60,32*
€ 76,42*
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.