Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (45299)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-5957216
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45299
EAN/GTIN:
     4040849452994
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  andere, Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsstrom  0.3 A
Max. Leistung  5 W
AC-Adapter Ausgangssstrom  1 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)  0,03 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad  74,5
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  37,6 mm
Tiefe  45,1 mm
Höhe  18,7 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 40 °C
  
Technische Details  
Ausgangsspannung  5 V
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
andere, Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1 m
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.3 A
Max. Leistung:
5 W
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1 A
Leistungsaufnahme (ohne Last):
0,03 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad:
74,5
Breite:
37,6 mm
Tiefe:
45,1 mm
Höhe:
18,7 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Betriebstemperatur:
20 - 40 °C
Ausgangsspannung:
5 V
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, 45299, goobay, wentronic, usbcladeset, ladegerät, mobilgeräte, weiß, indoor, ladegert, mobilgerte, ladeset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
€ 9,90*
ab € 7,63*
€ 11,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 15,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,66*
€ 34,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45297
ab € 6,91*
Zubehör
Goobay
58419
ab € 42,22*
Zubehör
Goobay
71692
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.