Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola - SC23 - SPN5989A - Turboladegerät 3A - Schwarz (SPN5989A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorola SC23 Schwarz Indoor
Motorola SC23 Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-6009204
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     SPN5989A
EAN/GTIN:
     7420012135379
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Maximale Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  3 A
Ausgangsstrom (5V)  3 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Plug und Play:
Ja
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Weitere Suchbegriffe: spn5989a, 5989, motorola, sc23, spn5971a, 5971, schnellladeger�t, turboladegerät, schwarz, schnellladegert, turboladegert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 12,28*
€ 17,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,68*
€ 55,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.